詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355A-75

品名 : 270x100mm バス用ブーツ

仕様

サイズ 105(W)×270(D)×100(H)mm 重量 約210g
材質 EVA樹脂 足サイズ 約24~26cm
耐熱温度 50℃ 耐冷温度 -20℃
カラー アイボリー
軽くてやわらか、やさしい履き心地のバス用ブーツです。
滑りにくい素材を使用しているので安心です。
立て掛けて干せる。フック穴付きだから掛けても干せる。
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/07 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 2219ページ
ウェブカタログ画像
  • 掛けて干せるフック穴付き
  • 掛けて干せるフック穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top