詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AA-15A

品名 : (フリー) シューズカバー(使い捨て/50足)

仕様

メーカー アゼアス 型番 AZCLEAN1803
材質 CPE(塩化ポリエチレン) 重量 400g (50双当り)
全長 約340mm(未着用にて) 口の直径 縮んでいる時:約60mm
広げた時:約160mm
靴底サイズ 約34cm(仕上がり寸法:約41cm) 入数 50双入り
仕様 短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり 用途 衛生用品などに。
注意 耐熱性、防炎性はありません。
フリーサイズ
防水性に優れています。
足首部分にゴムが入っています。
使い切りタイプ
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 178

(2026/11/05 13:47現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 2219ページ
ウェブカタログ画像
※50足入り
  • ※50足入り
  • 口の直径:約60mm(縮んでいる時)\n     約160mm(広げた時)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top