品番 : EA355AA-61
品名 : [フリー] ブーツカバー(20足)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 440 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 足長 | 約45cm |
| 高さ | 約40cm | 材質 | ポリエチレンフィルムラミネート不織布 |
| カラー | 白 | 入数 | 20足入り |
| 有害粉じんなどの化学物質から足元をガードするオーバーブーツです。 | |||
| アスベスト作業、放射性粉じん作業などに適しています。 | |||
| 本体生地は透湿性のあるポリエチレンフィルムラミネート不織布です。 | |||
| ひもで縛ることで、足首のダブつきを軽減できます。 | |||
| 高いフィット性を実現するために上部にゴムを編みこんでいます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
