品番 : EA355AB-25A
品名 : [白] クリーンキャップ(100枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード | 材質 | ポリプロピレン+合成ゴム |
| カラー | ホワイト | 総重量 | 420g |
| 入数 | 100枚 | 用途 | 作業中の髪の毛の落下を防ぐ |
| 通気性がよく、長時間使用してもムレにくいです。 | |||
| 家庭用、業務用で幅広く使用できます。 | |||
| 素材が軽いのでインナーキャップとしても使用できます。 | |||
| フリーサイズ、男女兼用 | |||
| 持ち運びしやすいギャザータイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/10/26 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0704ページ 2217ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
