品番 : EA355AB-31
品名 : [白] クリーンキャップ(50枚)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | CA-101 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | でんでん帽 | 材質 | スパンボンドとメルトブローを貼り合わせた帯電性の不織布 |
| 入数 | 50枚 | ||
| 標準丸型(フリーサイズ) | |||
| 帽子の内側は、抜け毛やフケを吸着する帯電加工 | |||
| 異物混入対策で、食の安心・安全に貢献します。 | |||
| 個包装で衛生的。保管時にゴミ・ホコリを寄せ付けません。 | |||
| 数回洗濯可能。洗剤を使わず、水かぬるま湯で短時間、優しく手もみ洗いして下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0704ページ 2217ページ | ||||
