詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AB-51

品名 : 使い捨て頭巾(綿/3枚)

仕様

材質 綿100% カラー キナリ
サイズ 全長:305mm
幅:280mm
周囲の長さ:560mm
重量 34g(1枚あたり)
入数 3枚
肌ざわりが良く吸汗性も良いです。
塗装・解体・防塵作業に
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 13:13現在)

商品入数 3 販売単位 袋
カタログページ 2217ページ
ウェブカタログ画像
※3枚入
  • ※3枚入
  • ※3枚入

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top