品番 : EA355AB-71
品名 : 22-26cm シューズカバー(防水/ブラック)
仕様
| メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | V-82340 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 靴の推奨サイズ | 22~26cm×15(H)cm |
| カラー | ブラック | 材質 | シリコン |
| 靴を履いたまま簡単に装着できる防水シューズ | |||
| 雨や雪上でも滑りにくく靴を水や泥汚れから守ります。 | |||
| 【主な使用用途】 ・仕事や旅行先での突然の雨に ・通勤、通学に ・野外フェス・イベント、川遊びに ・洗車など水を使う清掃時のシューズ防水に |
|||
| ※ある程度繰り返し使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1足入り
