詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AC-6

品名 : 83x 76cm エプロン(作業用・ブラック)

仕様

サイズ 83(H)×76(W)cm カラー 黒
ポケット 有(3個) 腰紐 25×1040mm
材質 エプロン:ポリエステル65%/綿35%
肩紐:ポリエステル65%/綿35%
腰紐:ポリエステル65%/綿35%
仕様 フリーサイズ
用途 ガーデニングなどのアウトドア、ショップのユニフォーム、キッチンワークなどに
ネックハンガースタイル、ショルダースタイル、ウエストスタイルの3パターンに使用できます。
大型ポケットとオーバーフラップファスナー付のポケットがついています。
ファスナー付なので、物落ちの心配がありません。
エプロンから45㎜のところにD環が左右付いています。
追加説明
カタログ価格

5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/07 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2215ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品の色は黒です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top