詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AD-37

品名 : 58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
工具が入る大きなポケット付

仕様

サイズ 58×24cm ポケット数 13個
ベルトの長さ 1320.8mm 材質 キャンバス生地
ウエスト式
ハンマーホルダー付
ワンタッチバックル付き調節可能なベルト
縫い目は補強ステッチ入り
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 00:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1565ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top