詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AE-11

品名 : 110x 90cm エプロン(耐油性・作業用)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 6180
サイズ 110(H)×90(W)cm 厚み 0.27mm
ポケット 無 材質 エプロン:塩化ビニール(ポリエステル糸入)
肩紐:アクリル
腰紐:アクリル
重量 約310g
ネックハンガー式
スタンダード、耐油タイプ
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/20 18:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2215ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top