詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AF-43

品名 : 114x 89mm ビニールエプロン(12枚)

仕様

材質 ビニール サイズ 114×89cm
仕様 ポケット無 入数 12枚入り
食品加工などの衛生作業に最適です。
ネックハンガー式
ブルービニール製で、3本のひも付。しっかり体にフィットさせて使用できます。
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/25 02:22現在)

商品入数 12 販売単位
カタログページ 2216ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top