詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AS-11

品名 : 80x 55cm エプロン(作業用・ステンレス)

仕様

サイズ 80×55cm 穴サイズ φ5.1mm
ポケット 無 材質 本体:ステンレス(チェーンメッシュ)
ベルト:TPU
ショルダー式
柔軟性があり、着心地が良くフィット感に優れています。
耐久性があり、快適で衛生的なTPUハーネスが取り付けられています。
LFGB規格適合品
EN 13998認証
追加説明
アイコン
カタログ価格

24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2216ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top