品番 : EA355BA-50A
品名 : 126x 78cm エプロン(耐透過性/EVOH)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブT1-N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 126×78cm | 厚み | 115μmm |
| ポケット | 無 | カラー | 青 |
| 材質 | エプロン:表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)、 裏地:ポリエチレン不織布 肩紐:ポリエステル 腰紐:EVOH+特殊ポリエチレン |
||
| フリーサイズ | |||
| ネックハンガー式 | |||
| 耐透過フィルムを使った耐溶剤用エプロン | |||
| 様々な溶剤や薬品の透過を防ぎ、経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。 | |||
| 有機溶剤、酸・アルカリ等の多くの薬品に優れた耐透過性発揮します。 | |||
| ナイロン使用で柔らかく作業性良好。 | |||
| 裏地に不織布を使用しており、丈夫です。 | |||
| 肩ひもはワンタッチで調整可能。 | |||
| パウダーフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2216ページ | ||||
