品番 : EA355BA-53
品名 : 110x75cm エプロン(ワンタッチ脱着/OD)
仕様
| メーカー | イノベックス(日本ウェーブロック) | 商品名 | フィットロン |
|---|---|---|---|
| サイズ | 110×75cm | 仕様 | ポケット無 |
| カラー | ODグリーン | 材質 | 生地:塩化ビニール バックル:POM 胸立棒:PE |
| 用途 | 食品加工、水産性、農業用、農薬散布、酪農、園芸、給食センター、洗車、クリーニング等 | ||
| ウエスト式 | |||
| バックル式で紐を結ぶ手間なく簡単に装着できます。 | |||
| 肩紐がないため肩や首への負担を軽減し快適に作業できます。 | |||
| ゴムベルトを使用することで様々な体勢体格にフィットします。身体への当たりも柔らかく着心地がソフトです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2215ページ | ||||
