品番 : EA355BC-31
品名 : 130x 71cm ひざ掛け(クリーンルーム用)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | CBK-01 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 130×71cm | 材質 | ポリエステル(導電糸入り)、ウレタンフォーム |
| 重量(g) | 300 | ||
| 防塵性、静電対策に優れるクリーンウェアの生地で作られたひざ掛けです。 | |||
| ボタン止めで簡単に着脱できます。 | |||
| サイズ調整可能な3か所のホックにより、腰に巻いて使えます。 | |||
| 防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しておりますので、クリーン環境でも安心してご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/10 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0704ページ | ||||
