品番 : EA355BD-6
品名 : 84x 65cm エプロン(制電)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | A0210 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 84(H)×65(W)cm | 重量 | 120g |
| 抵抗値 | 1.8×10の8乗Ω | 材質 | エプロン:ポリエステル、硫化銅複合繊維 肩紐:ポリエステル、硫化銅複合繊維 腰紐:ポリエステル、硫化銅複合繊維 |
| 用途 | 電気電子部品製造業、機械工業等の静電気対策に。 | 仕様 | ネックハンガータイプ |
| 導電機能のある硫化銅複合繊維を格子状に織り込んでおり、安定した帯電防止効果があります。 | |||
| 繰り返し洗濯しても導電性能が著しく低下する事はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/06 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2215ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
