詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355BE-12

品名 : [L/320mm] 腕カバー(耐切創・耐衝撃)

仕様

メーカー マックス 型番 MT947
全長 320mm サイズ L
幅 11.0cm 材質 ケブラー繊維、ナイロン、
ポリウレタン、ナイロン(内側)
EN388:2003規格 耐切創レベル5
追加説明
カタログ価格

3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2203ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top