品番 : EA355K-14
品名 : 350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT795 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350mm | サイズ | フリー |
| 材質 | ケブラー繊維100% | 重量 | 110g |
| 素材耐熱温度 | 300℃ | ||
| EN388:2003規格 耐切創レベル4 | |||
| 手首、袖口ゴム入り | |||
| 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。 | |||
| 長繊維使用で低発塵性を持っています。 | |||
| ●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/08 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0088ページ 2203ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA355K-8 : 63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
