詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355K-3

品名 : 440mm ホットスリーブ(耐切創・耐熱/ケブラー)

エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します

仕様

材質 ケブラー 全長 440mm
袖幅 約80mm
左右兼用
耐久性のある、耐熱性ケブラー繊維を使用します。
二重壁構造により、熱に対する保護機能が強化されています。
洗濯可能
追加説明
カタログ価格

4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0305ページ
ウェブカタログ画像
  • エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top