詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355K-31

品名 : 250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

仕様

メーカー マックス 型番 MT223
丈サイズ 250mm 靴対応幅 260~280mm
サイズ フリー 素材融点 150℃
材質 表:高強力ポリエチレン
裏:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
重量 140g(1足当り)
EN388:2003規格 耐切創レベル3
マジックテープ止、サイズ調整可能
優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。
追加説明
カタログ価格

7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 12:26現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0091ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top