詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355K-4

品名 : 150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

仕様

メーカー マックス 型番 MZ680
全長 150mm サイズ フリー
幅 7.5cm 材質 PBO繊維 (ザイロン)100%
編目 7ゲージ 重量 43g
素材耐熱温度 500℃
EN388:2003規格 耐切創レベル3
柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー
強度・弾性率において、既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を示すPBO繊維(ザイロン)100%の編物を使用します。
軽量で高強度・高寿命を誇る安全保護具です。
追加説明
カタログ価格

4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0089ページ 2203ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top