詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355K-7

品名 : 54x 90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)

仕様

メーカー マックス 型番 MT793
サイズ 900(H)×540(W)mm 重量 200g
材質 エプロン:ケブラー繊維100%
腰紐:ケブラー
素材耐熱温度 300℃
仕様 ひもは腰で結ぶ形式
EX388:2003規格 耐切創レベル4
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
長繊維使用で低発塵性を持っています。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 12:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0089ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top