詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KB-26

品名 : 457mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

仕様

全長 457mm 材質 ケブラー
耐熱温度 約140℃
手首や腕の安全保護に最適です。
ANSI規格 耐切創レベルA3
長時間の作業でも快適に着用できるよう設計されています。
親指スロット付きのデザインによりズレを防ぎ、さらなる保護とフィット感を提供します。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 119

(2026/11/23 12:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0089ページ 0305ページ 2203ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top