詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KD-40A

品名 : 270mm 脚絆(耐切創/ケブラー)

仕様

丈サイズ 270mm 材質 ケブラー織物100%(厚地)
素材耐熱温度 537℃(炭化値) 足回り 380mm(マジックテープで±50mm調整可能)
厚み 0.9mm 重量 200g
耐切創、難燃性に優れています。
マジックテープ止
足の甲部分まで保護できます。
足首の「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぎます。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/29 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 0088ページ
ウェブカタログ画像
  • ※左右1組入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top