詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KE-3

品名 : 112x 89cm エプロン(耐油・耐酸性)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 6190
サイズ 112(H)×89(W)cm ポケット
厚み 0.2mm 材質 エプロン:ポリウレタン・ニトリル・ネオプレン混合のフィルム
肩紐:ポリウレタン・ニトリル・ネオプレン混合のフィルム
腰紐:ポリウレタン・ニトリル・ネオプレン混合のフィルム
ネックハンガー式
次亜塩素酸や煮沸消毒による漂白、殺菌も可能です。
追加説明
カタログ価格

7,040 (税抜)/ 7,744 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/05/15 06:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2277ページ

代替品

EA355KE-3A
  • 品番

    EA355KE-3A

  • コメント

    変更点:材質

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top