詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KJ-1

品名 : [フリー] リストバンド(耐切創/2枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 DS015
全長 150mm 幅 70mm
厚み 約2mm 材質 超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他
入数 1双(2枚) 用途 ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時に。
フリーサイズ
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
超高強度ポリエチレンを使用した耐切創リストバンドです。
手首部分の露出を防ぐリストバンドです。
洗濯して繰り返し使用できます。
伸縮性に富み、汗による硬化もないので快適に使用できます。
手首部分・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。
長繊維を採用しているため、リストバンドからのホコリや糸くずの発生を抑えます。
凸凹編みにすることで、高い伸縮性を実現。腕にしっかりフィットします。
表面が平滑な繊維を採用することで、なめらかな風合いを実現しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みです。
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/21 13:39現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2203ページ
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top