詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KK-31A

品名 : 400mm 腕カバー(防水)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 UK-1
全長 400mm 腕回り 105mm
手首幅 85mm 材質 ポリエステル(裏面:PVCコーティング)
カラー 白 用途 農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業など
フリーサイズ
裏面がPVCコーティングでしっかり撥水します。
汚れが落としやすく耐久性の高いポリエステル素材。
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2204ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top