詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KK-32

品名 : 350mm 腕カバー(防水・透湿/ネイビー)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 UD-500
全長 350mm 腕回り 95mm
手首幅 80mm 色 ネイビー
材質 ナイロン(裏面:PUコーティング) 用途 農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業など
防水・透湿性に優れています。
園芸・農作業や土木作業、レジャーなどにオススメです。
透湿生地なので着用中のムレを軽減
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/11/13 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2204ページ

代替品

EA355AF-12
  • 品番

    EA355AF-12

  • コメント

    仕様確認してください。価格注意

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top