品番 : EA355KK-56
品名 : 510mm 足カバー(透湿・防水/ネイビー)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | AS-500 |
|---|---|---|---|
| 丈サイズ | 510mm | カラー | ネイビー |
| 材質 | ナイロン100%(裏面ポリウレタンコーティング) | 足回り | 120mm |
| タック部 | 115mm | 足首 | 115mm |
| 入数 | 左右1組 | ||
| 農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャーなどに | |||
| 防水加工で足元をガード | |||
| 透湿生地なので着用中のムレを軽減 | |||
| 後部上位の反射タグで視認性をUP | |||
| センタータック付で着用中のズレを軽減 | |||
| 強力な足掛けゴム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2207ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※左右1組入
