詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KK-6

品名 : 35x370mm ズボンすそ止めバンド

仕様

サイズ 35×370mm 材質 クロロプレン
重量(g) 60
ズボンのすそ止め、ニッカ靴下止め、物を束ねたり等の多目的用途に。
表面が全面マジックテープ受けになっているので、長短の調整が非常に簡単。
足首の裾止めだけでなく、雑誌などを束ねておくのにも使える万能バンドです。
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/09/18 01:07現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2207ページ
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top