詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KK-61

品名 : 510mm 足カバー(防水・厚手)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 AS-600
丈サイズ 510mm カラー ブラック
材質 ナイロン100%(塩化ビニルコーティング) 足回り 120mm
タック部 115mm 足首 115mm
入数 左右1組
農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャーなどに
防水加工で足元をガード
破れにくい厚手生地を採用
防水縫製により隙間からの侵入を防ぎます
後部上位の反射タグで視認性をUP
センタータック付で着用中のズレを軽減
強力な足掛けゴム
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2207ページ
ウェブカタログ画像
※左右1組入
  • ※左右1組入
  • ※左右1組入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top