詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KK-71

品名 : 510mm 足カバー(防寒)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 AS-800
商品名 防寒足カバー 丈サイズ 約510mm
足回り 140mm タック部 130mm
足首 130mm カラー ネイビー
材質 素材:ナイロン
裏地:ポリエステル
中綿:ポリエステル
入数 左右1組
中綿入りの防寒タイプの足カバーです。
撥水生地で足元をガードします。
センタータックで着用中のズレを抑えます。
寒冷地や冬場の屋外作業などに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 04:47現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2207ページ
ウェブカタログ画像
※左右1組入
  • ※左右1組入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top