品番 : EA365HC-1
品名 : ノズル(EA365HC用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1108 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 局部加熱する時に | 吹出し口内径 | 11mm |
| 全長 | 67mm | 材質 | ステンレス |
| EA365HC用シングルノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA365HC : AC100V/1000W ヒートガン |
ウェブカタログ画像
拡大
