品番 : EA365RA-2C
品名 : AC100V/1200W ヒートガン
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AHAG1551 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V、1200W | 絶縁方式 | 二重絶縁 |
| 風量 | LOW:250L/min HI:500L/min |
温度 | 50~550℃ |
| コード長 | 2m | サイズ | 255×82×205(H)mm |
| 重量 | 0.58kg(本体のみ) 約1.9kg(付属品込み) |
付属品 | ノズル4種類 スクレーパー2種類 キャリングケース |
| 用途に応じて温度調節できるダイヤル付き | |||
| 自立するので上向き作業にも便利 | |||
| 塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに | |||
| カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,610 円(税抜)/ 10,571 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/14 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
代替品
![]() |
|

