詳細表示

このページのURL:

品番 : EA365V-6

品名 : AC100V/ 300W 小型ヒートガンセット

仕様

メーカー 石崎電機製作所(SURE) 型番 PJ-M50
温風温度 約350℃ ※測定は吹出口より10㎜の位置 風量 0.088m3/min
スイッチ スライド式3段切替(切・送風・熱風) 電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 300W 重量 約240g(電源コード除く)
サイズ(W×D×H)mm 47×245×49 電源コード長 約1.8m(有効帳)
付属品 スプーンノズル、平形ノズル、集中ノズル(φ7.5、φ9.5、φ11.5mm)、セミハードケース
収納ケース、アタッチメントノズル5種類付き
現場に合わせた様々な熱風作業に使用できます。
コンパクトで使いやすい形状
シールはがし、塗装の乾燥に
落下防止ストラップ付き
<使用上の注意>
・固定運転中は作業場を離れないで下さい。無人運転は危険ですので絶対行わないで下さい。
・ヘアドライヤーではありません。送風口から高温の熱風が出ますので、人、動物には絶対に向けないで下さい。
・電源スイッチ部分に吸気口があります。手でふさがないように使用して下さい。
・熱風で連続使用を行った後は、3分以上送風運転をし、スイッチを切にして30分以上休ませてください。
・熱風運転での連続使用時間は2時間以内として下さい。
・モーター、ヒーターの寿命は、約300時間です。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/25 17:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0863ページ
ウェブカタログ画像
  • アタッチメントサイズ
  • 単位(mm)\n本体サイズ

商品動画

シュリンク包装、熱収縮チューブ結線、塩ビシート圧着、樹脂溶接の方法及び基本的な使用方法についてご説明しております シュリンク包装、熱収縮チューブ結線、塩ビシート圧着、樹脂溶接の方法及び基本的な使用方法についてご説明しております

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
使用写真
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top