品番 : EA365VB-1
品名 : AC100V/1200W ヒートブロワー
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | PJ-216A |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1200W |
| 温風温度 | 600℃ | 風量 | 0.14m3/min |
| 風速 | 290m/min | スイッチ | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) |
| コード長 | 3m | サイズ | φ96(W)×280(L)×96(H)mm |
| 重量 | 約1000g(電源コードを除く) | 付属品 | フィルター×1、カーボンブラシ×1 |
| 高温工業用熱風機です。 | |||
| 据置型標準タイプ | |||
| 製造ラインへの組み込みも簡単 | |||
| ヒーター標準1200Wを搭載 | |||
| ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 | |||
| ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。 | |||
| <使用上の注意> ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。 ・本製品は高温工業用熱風機です。 ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。 ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。 ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。 ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。 |
|||
| <別売りアダプター> スプーンノズル:EA365VD-1 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0886ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA365VD-1 : 55mm スプーンノズル |
