詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MK-11

品名 : サンディングブロックセット

仕様

メーカー 3M 型番 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 スティキット 用途 サビ取り・キズ取り・仕上げに
<セット内容> ・#60酸化アルミニウム研磨ロール 64mm×0.8m
・#120シリコンカーバイド研磨ロール 64mm×1.7m
・#180シリコンカーバイド研磨ロール 64mm×2.0m
・#320シリコンカーバイド研磨ロール 64mm×2.9m
ハンドルサイズ 64×111mm
ケースサイズ 297×180×126(H)mm
細かな部分も手軽にすばやく磨けます。
研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。その為、リフィールロールをしっかり固定します。
追加説明
カタログ価格

5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 13:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0590ページ

代替品

EA366MK-12
  • 品番

    EA366MK-12

  • コメント

    違い:セット構成品

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top