詳細表示

このページのURL:

品番 : EA37-1

品名 : 第二種電気工事士試験部材セット

仕様

引掛シーリング 丸・角 露出コンセント 差込口1
埋込みスイッチ 4種類
ランプレセプタクル
埋込みコンセント×4種類
埋込み専用取付枠
6極端子台
ジョイントボックス
合成樹脂可とう電線管(PF16) 70㎜
合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)
ゴムブッシング φ19㎜,φ25㎜ 2種類
絶縁ブッシング
ねじ無し電線管(E19用) 120mm
ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付
リングスリーブ 2種類
差込型コネクター×3種類
600Vビニール電線1.6mm×4種類
VA電線1.6mm×2種類
VA電線2.0mm×3種類
VVR電線×2種類
VE電線2.0mm×1種類
配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類
埋込連用パイロットランプ×1種類
プレート外しキー 1本
第二種電気工事士技能試験用
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
追加説明
カタログ価格

37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0209ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top