詳細表示

このページのURL:

品番 : EA370DR-1

品名 : [フリー] 溶接用キャップ(コットン)

2層構造により耐久性に優れています

仕様

サイズ フリーサイズ 材質 綿
生地の厚さ 約0.7mm 開口部×高さ 約φ175×120mm
ツバの長さ 約80mm 重量 約65g
2層構造により耐久性に優れています。
首を守る背面つば付
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/10 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0086ページ
ウェブカタログ画像
  • 背面に首を守るツバ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top