詳細表示

このページのURL:

品番 : EA370DR-2

品名 : [フリー] 溶接用キャップ(コットン)

モデルチェンジ内容

26/10/09 ロゴデザインが変更になりました。(No.57、58 1253)

通気性に優れており、ヘルメットインナーとしても使用できます

仕様

サイズ フリーサイズ 開口部×高さ 約φ175×100mm
生地の厚さ 約0.3mm 材質 綿(100%)
重量 約18g
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 102

(2026/11/11 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0086ページ
モデルチェンジ品画像
  • ※ロゴデザインが変更になりました。
  • ※ロゴデザインが変更になりました。
  • ※ロゴデザインが変更になりました。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top