品番 : EA400-2
品名 : バルブコア(6個)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP451-6 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 18.5(±0.5)mm | 最大使用圧力 | 3.4MPa |
| 適正締付トルク | 29N・cm | 使用温度範囲 | -20~+100℃ |
| 材質 | 胴パッキン:テフロン 弁パッキン:H-NBR |
入数 | 6個 |
| HFC使用可能 | |||
| 古いバルブは、コア(ムシ)が劣化しています。ガスもれ防止のため、早めに交換して下さい。 | |||
| ※冷凍・空調用のR134aバルブコアとしては使用できますが、自動車用のバルブは根本的に形状が異なる為使用できません | |||
| ※シールパッキンの色はロットによって赤色の場合があります(色指定は出来ません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 153 (2026/11/18 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0025ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
