詳細表示

このページのURL:

品番 : EA401HG

品名 : 1/4"・3/8" チューブピアシングプライヤー

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP8007
用途 冷蔵庫・自販機・冷凍機・窓用エアコンの冷媒回収用 適合銅管 1/4”、3/8”
ポート 1/4”フレア(UNF7/16-20) 全長 約200mm
材質 スチール 重量 490g
平行スライド式により針に負担なく配管に流量の大きい適切な穴が開けられます。
先端が小さいので、狭い配管に容易にセットできます。
追加説明
カタログ価格

45,700 円(税抜)/ 50,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0017ページ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top