詳細表示

このページのURL:

品番 : EA402GB-2

品名 : 1/4" アクセスバルブ (銅管付/1本)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP464
銅管サイズ 1/4” 銅管長さ 50mm
全長 80mm
1/4”フレアー
HFC使用可能(R600A冷媒に使用可能)
ムシ付
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/10 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0025ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top