詳細表示

このページのURL:

品番 : EA402TE

品名 : F1/4"xF1/4"xF5/16" アクセスバルブ

仕様

メーカー ロビネア(ROBINAIR) 型番 40397BF
ねじサイズ UNF7/16-20(1/4”)ムシ付
UNF7/16-20(1/4”)銅管フレアーナット(対辺16mm)
UNF1/2-20(5/16”)真鍮管フレアーナットムシ押付(対辺17mm)
HFC使用可能
シールキャップは樹脂製の場合もございます。
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 14:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0025ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top