品番 : EA405A-4
品名 : F3/8"xF1/4" クイックアダプター
モデルチェンジ内容
26/05/26 ●外観が変更になりました。(No.57 0993)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1833 |
|---|---|---|---|
| 接続径(フレアー) | オス:3/8” メス:1/4” |
形状 | ストレート |
| 重量 | 53g | ||
| 3/8”ホース使用の冷媒回収作業時に便利です。 | |||
| 圧力計・真空計などを接続して、容易に計測できます。 | |||
| ムシ押し付なので、サービスポートへ接続できます。 | |||
| 真鍮製 | |||
| バルブコア付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
