品番 : EA423MA
品名 : 4.1-39.5mm/18サイズ オーリングセット
仕様
| <セット内容> | 内径×線径(入数): 4.1×1.6mm(50) 6.1×1.6mm(50) 8.1×1.6mm(50) 10.1×1.6mm(50) 12.1×1.6mm(50) 14.1×1.6mm(50) 5.6×2.4mm(25) 6.6×2.4mm(25) 7.6×2.4mm(25) 9.6×2.4mm(25) 11.6×2.4mm(25) 14.6×2.4mm(25) 19.5×3mm(10) 24.5×3mm(10) 26.5×3mm(10) 31.5×3mm(10) 32.5×3mm(10) 39.5×3mm(10) |
ケースサイズ | 275×160×45(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム | 総重量 | 410g |
| 耐油 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/11 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1302ページ | ||||
