詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423MB

品名 : 3.0-45.0mm/30サイズ オーリングセット(欧州サイズ)

仕様

<セット内容>
内径×線径(入数):
3×2mm(16)
4×2mm(16)
5×2mm(16)
6×2mm(16)
7×2mm(16)
8×2mm(16)
10×2mm(16)
10×2.5mm(13)
11×2.5mm(13)
12×2.5mm(13)
14×2.5mm(13)
16×2.5mm(13)
17×2.5mm(13)
19×2.5mm(13)
19×3mm(12)
20×3mm(12)
22×3mm(12)
24×3mm(12)
25×3mm(12)
27×3mm(12)
28×3mm(12)
30×3mm(12)
32×3mm(12)
33×3mm(12)
35×3mm(12)
36×3mm(12)
38×3mm(12)
38×4mm(12)
42×4mm(12)
45×4mm(12)
ケースサイズ 240×175×50(H)mm
材質 ニトリルゴム 総重量 660g
耐油
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/11/11 00:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1302ページ

代替品

EA423MC
  • 品番

    EA423MC

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top