詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423MD

品名 : 1/2"-2" オーリングセット(SAE/フランジシール用)

仕様

<セット内容>
内径×線径(入数):
18.66×3.53mm(50)
25×3.53mm(25)
32.92×3.53mm(15)
37.70×3.53mm(15)
47.22×3.53mm(10)
56.74×3.53mm(10)
ケースサイズ 220×140×45(H)mm
材質 フッ素ゴム(バイトン) 総重量 360g
耐油・耐熱
追加説明
カタログ価格

6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 00:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1302ページ
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top