詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423ME

品名 : オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)

仕様

<セット内容>
内径×線径(入数):
8.91×1.82mm(100枚)
10.51×1.82mm(100枚)
11.88×1.91mm(75枚)
16.35×2.20mm(50枚)
19.17×2.46mm(50枚)
23.46×2.94mm(15枚)
29.71×2.94mm(15枚)
37.46×2.99mm(10枚)
ケースサイズ 220×140×45(H)mm
材質 ニトリルゴムB 総重量 340g
耐油
追加説明
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 00:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1302ページ
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top