詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423P

品名 : ゴム平パッキンセット(10サイズ)

カタログ訂正

26/01/06 セット内容のサイズ訂正。詳細はその他資料をご参照ください。(No.56,57 9025)

仕様

<セット内容> 内径×外径×厚み(入数):
12×17×2.5mm(20)
11×18×2.5mm(20)
34×40×2mm(3)
22×27×2mm(11)
30×38×2mm(9)
22×30×2mm(20)
15×24×2mm(45)
9×15×2mm(70)
12×18×2mm(60)
13×20×2mm(20)
材質 ゴム(NBR 70 SH)
用途 水、エアー用 ケースサイズ 210×120×36mm
総重量 340g
追加説明
カタログ価格

17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/23 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1297ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top